Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehriegel im Hygienic Design mit Vierkant
Spiegelpolierter Drehriegel aus hochwertigem Edelstahl mit Vierkant zum Öffnen und Schließen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch die spiegelpolierte Oberfläche, der geometrischen Form und der umlaufenden Dichtung wird ein Keimbefall ausgeschlossen
- Erfüllt die Vorgaben der Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen und Hygiene
- Keine Gefahr der Kontamination, da Wasser, Reinigungsmittel etc. vollständig ablaufen können
- IP65/67 zertifizert
- Reinigung durch Hochdruck bis zu 100 bar möglich
- Die Blaufärbung der Dichtung entspricht den Vorgaben der FDA (verhindert zuverlässig eine Verwechslung mit Lebensmitteln)
Die passende Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge passt zu jedem Drehriegel der Hygienic Design Reihe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!