Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüssel - 1
Drehmomentschlüssel - 2
Drehmomentschlüssel - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehmomentschlüssel

Für Einsteckwerkzeug

  • Abtrieb: 16 mm
  • ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Abtriebdurchmesser: 16 mm
  • Griffdurchmesser: 37 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Messbereich Drehmoment min./max. Messbereich Drehmoment Zoll min./max. Länge Abtrieb Anzahl VE
Preis/VE
071471 31
40-200 Nm 30-150 lbf.in 423 mm 16 mm
1 St.
071471 30
8-60 Nm 5-45 lbf.in 301 mm 16 mm
1 St.
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
  • Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen

  • Werkzeug-Schnellwechselsystem mit Stiftsicherung garantiert flexibles und zügiges Arbeiten.

  • Genauigkeit von ± 3 % auf den einge stellten Wert

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes.

  • Aufnahme: ∅ 16 mm

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.in

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben.

  • Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff

  • Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.

  • Mit Kalibrierzertifikat