Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen
- Werkzeug-Schnellwechselsystem mit Stiftsicherung garantiert flexibles und zügiges Arbeiten.
- Genauigkeit von ± 3 % auf den eingestellten Wert
- Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes.
- Aufnahme: ∅ 16 mm
- Skalierung in Nm als auch in lbf.in
- Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben.
- Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff
- Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.
- Mit Kalibrierzertifikat
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!