Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeug
Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeug - 1
Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeug - 2
Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeug - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeug
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
  • Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen

  • Werkzeug-Schnellwechselsystem mit Stiftsicherung garantiert flexibles und zügiges Arbeiten.

  • Genauigkeit von ± 3 % auf den eingestellten Wert

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes.

  • Aufnahme: ∅ 16 mm

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.in

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben.

  • Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff

  • Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.

  • Mit Kalibrierzertifikat