Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll - 1
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll

Mit Umschaltvierkant-Antrieb

  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Messbereich Drehmoment min./max.: 4-20 Nm
  • Messbereich Drehmoment Zoll min./max.: 40-180 lbf.in
  • Geeignet für Rechtsanzug: Ja
  • Geeignet für Linksanzug: Nein
  • Skalenteilungswert Drehmoment: 1 Nm
  • ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Länge: 220 mm
  • Hebellänge: 205 mm
  • Ratschenkopfhöhe: 17 mm
  • Ratschenkopfhöhe mit Vierkant: 25 mm
  • Griffdurchmesser: 40 mm
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
Art.-Nr. Abtrieb Messbereich Drehmoment min./max. Messbereich Drehmoment Zoll min./max. Geeignet für Rechtsanzug Anzahl VE
Preis/VE
071471 20
1/4 Zoll 4-20 Nm 40-180 lbf.in Ja
1 St.
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
  • Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes

  • Mit fein verzahntem Knarrenkopf (72 Zähne) für Arbeiten auch in engsten Räumen

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.in

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis
  • Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.

  • Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.