- Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert
- Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes
- Mit fein verzahntem Knarrenkopf (72 Zähne) für Arbeiten auch in engsten Räumen
- Skalierung in Nm als auch in lbf.in
- Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen
- Mit Kalibrierzertifikat
- Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.
- Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!