Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 1
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 2
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 3
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/4 Zoll-Aufnahme und Ratschenkopf
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
  • Auslösegenauigkeit von +/- 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Ergonomischer 2K-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten

  • Extra große Doppelskala in N.m und lbf-ft., für eine verbesserte Ablesbarkeit

  • Zusätzlich mit einer Mikrometerskala für eine genaue Einstellung des Drehmoments mit Klickfunktion

  • Innovativer Schnellverstell-Mechanismus für ein deutlich schnelleres Verstellen der Messbereiche durch Drehen des Griffes

  • Der Drehmomentschlüssel muss nach der Nutzung nicht entspannt werden, d.h. kein Rücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert erforderlich

  • Einfache Ent- bzw. Verriegelung durch Pull/Push-Verschluss

  • Verschlusssicherung mit gut sichtbarem Farbring

  • Deutliche akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge

  • Hochwertige Ratsche für eine lange Lebensdauer

  • Mit Kalibrierzertifikat und gelaserter Seriennummer auf dem Drehmomentschlüssel
Hinweis
  • Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind

  • Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000 Schraubvorgängen. Das Intervall beginnt mit der ersten Nutzung des Drehmomenschlüssels
  • Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet