Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 1 3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 2 3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 3 3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 4 3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 5 3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/2xY_3Z5xiTk

3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 1
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 2
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 3
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 4
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 5
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/4 Zoll-Aufnahme und Ratschenkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Auslösegenauigkeit von +/- 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Ergonomischer 2K-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten

  • Extra große Doppelskala in N.m und lbf-ft., für eine verbesserte Ablesbarkeit

  • Zusätzlich mit einer Mikrometerskala für eine genaue Einstellung des Drehmoments mit Klickfunktion

  • Innovativer Schnellverstell-Mechanismus für ein deutlich schnelleres Verstellen der Messbereiche durch Drehen des Griffes

  • Der Drehmomentschlüssel muss nach der Nutzung nicht entspannt werden, d.h. kein Rücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert erforderlich

  • Einfache Ent- bzw. Verriegelung durch Pull/Push-Verschluss

  • Verschlusssicherung mit gut sichtbarem Farbring

  • Deutliche akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge

  • Hochwertige Ratsche für eine lange Lebensdauer

  • Mit Kalibrierzertifikat und gelaserter Seriennummer auf dem Drehmomentschlüssel
Hinweis
  • Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind

  • Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000 Schraubvorgängen. Das Intervall beginnt mit der ersten Nutzung des Drehmomenschlüssels
  • Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet