Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll-Sechskant
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll-Sechskant - 1
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll-Sechskant - 2
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll-Sechskant - 3
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll-Sechskant - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll-Sechskant

Extremely compact torque wrench with 1/4 inch hexagonal mount
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
  • Genauigkeit von ± 6 % auf den eingestellten Wert

  • Adapter 1/4”-Sechskant-Antrieb auf 1/4”-Vierkant

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis

Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren Masterservice.

  • Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet