1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Limited Edition
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Limited Edition - 1
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Limited Edition - 2
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Limited Edition - 3
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Limited Edition - 4
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Limited Edition - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Limited Edition

Drehmomentschlüssel mit Reinhold Würth Signatur. Vom Erlös jedes verkauften Produkts spendet Würth 2 Euro an eine gemeinnützige Organisation

  • Abtrieb: 1/2 Zoll
  • Messbereich Drehmoment min./max.: 40-200 Nm
  • ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Länge: 485 mm
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
Art.-Nr. Abtrieb Messbereich Drehmoment min./max. ISO Länge Anzahl VE
Preis/VE
07142021
1/2 Zoll 40-200 Nm DIN EN ISO 6789-1:2017 485 mm
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
  • Mit Pilzkopf-Umsteckvierkant

  • Gut ablesbare Doppel-Skala Nm und lbf.ft mit Lupeneffekt

  • Zusätzliche Mikrometerskala, mit einer Skalenteilung von 1,0 Nm, für eine genaue Einstellung des Drehmoments

  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug

  • Verstellknopf mit sichtbarem Schlosssymbol

  • Zulässige Abweichung von +/-3 % und somit präziser als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Hinweis
  • Der Pilzkopf verhindert ein ungewolltes Herausziehen des gesamten Vierkants beim Wechsel der Steckschlüsseleinsätze

  • Um die Drehrichtung zu ändern, muss der Pilzkopf herausgenommen und der Vierkant von der anderen Seite eingesetzt werden

Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2017, Typ II mit Kalibrierzertifikat