1/2 Zoll Drehmomentschlüssel
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel - 1
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel - 2
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel

Mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf (72 Zähne)

  • Abtrieb: 1/2 Zoll
  • Messbereich Drehmoment min./max.: 40-200 Nm
  • Messbereich Drehmoment Zoll min./max.: 30-150 lbf.ft
  • Geeignet für Rechtsanzug: Ja
  • Geeignet für Linksanzug: Ja
  • Skalenteilungswert Drehmoment: 2 Nm
  • ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Länge: 440 mm
  • Hebellänge: 420 mm
  • Ratschenkopfhöhe: 26 mm
  • Ratschenkopfhöhe mit Vierkant: 42 mm
  • Griffdurchmesser: 37 mm
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
Art.-Nr. Abtrieb Messbereich Drehmoment min./max. Messbereich Drehmoment Zoll min./max. Geeignet für Rechtsanzug Anzahl VE
Preis/VE
071471 23
1/2 Zoll 40-200 Nm 30-150 lbf.ft Ja
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
  • Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes

  • Umschalt– bzw. Durchsteckvierkant-Antrieb

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.ft

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Rutschhemmender 2–Komponenten-Griff

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis

Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet