Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium
3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium - 1
3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium - 2
3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium - 3
3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/8 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Präzision und einfache Anwendung


  • Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Extra große Doppelskala in N.m und lbf-ft. für eine verbesserte Ablesbarkeit

  • Zusätzlich mit einer Mikrometerskala für eine genaue Einstellung des Drehmoments mit Klickfunktion

  • Innovativer Schnellverstell-Mechanismus für ein schnelles Verstellen der Messbereiche durch Drehen des Griffs

  • Der Drehmomentschlüssel muss nach der Nutzung nicht entspannt werden, d.h. kein Rücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert erforderlich

  • Deutliche akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge

  • Einfache Ent- bzw. Verriegelung durch Pull-/Push-Verschluss


Digitale Identifikation mit NFC-Technologie


  • Eingebaute NFC-Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Identifikation, auch bei beschädigter oder unlesbarer Seriennummer

  • Zugriff auf zahlreiche digitale Funktionen, wie z. B. die zentrale Verwaltung über ORSYonline, Erinnerungen an Kalibriertermine sowie die schnelle Beauftragung von Reparaturen


Hochwertige Durchsteckratsche für eine lange Lebensdauer


  • Ergonomischer 2K-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten

  • Verschlusssicherung mit gut sichtbarem Farbring

  • Mit Kalibrierzertifikat und gelaserter Seriennummer auf dem Drehmomentschlüssel
Hinweis
  • Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind

  • Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000 Schraubvorgängen. Das Intervall beginnt mit der ersten Nutzung des Drehmomenschlüssels

  • Nachhaltige, stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar


  • Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet