Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel - 1
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel - 2
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel

Mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf

  • Abtrieb: 1/2 Zoll
  • Messbereich Drehmoment min./max.: 20-100 Nm
  • Messbereich Drehmoment Zoll min./max.: 15-80 lbf.ft
  • Geeignet für Rechtsanzug: Ja
  • Geeignet für Linksanzug: Ja
  • Skalenteilungswert Drehmoment: 1 Nm
  • ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Länge: 350 mm
  • Hebellänge: 330 mm
  • Ratschenkopfhöhe: 22 mm
  • Ratschenkopfhöhe mit Vierkant: 37 mm
  • Griffdurchmesser: 37 mm
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
Art.-Nr. Abtrieb Messbereich Drehmoment min./max. Messbereich Drehmoment Zoll min./max. Geeignet für Rechtsanzug Anzahl VE
Preis/VE
071471 22
1/2 Zoll 20-100 Nm 15-80 lbf.ft Ja
1 St.
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
  • Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes

  • Umschalt- bzw. Durchsteckvierkant-Antrieb

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.ft

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis

Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet