Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf - 1
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf - 2
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf
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
  • Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes

  • Umschalt- bzw. Durchsteckvierkant-Antrieb

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.ft

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis

Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet