Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gewicht nur ca. 10 kg
- Einsatz an Windrädern, auf Werften, in der Schwerindustrie etc.
- 2teilig, zerlegbar (durch Entriegelungs-Werkzeug), in Tasche –zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken
- ±3% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Auslösekraft nur 590 N (60 kg) bei 1000 Nm
- Ohne Signalknopf
Ideal geeignet für Industriekletterer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!