Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Drehknopf MS 5000
Drehknopf MS 5000 - 1
Drehknopf MS 5000 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehknopf MS 5000

Mit zwei Griffmulden

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke max.: 28 mm
  • Außendurchmesser: 31 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Glanzgrad Geeignet für Türstärke max. Anzahl VE
Preis/VE
0683530451
Zinkdruckguss Vernickelt Matt 28 mm
1 St.
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
Nicht geeeignet für Glastürschlösser.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!