Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehgelenk freibeweglich steckbar für Zentralschmieranlage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend.
- Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle.
Die Drehgelenke für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.
Zum Anschluss einer Leitung an eine nicht feststehende Schmier- oder Nebenverteilerstelle (unterliegt langsamer Rotation).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!