Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drahtseil mit Endung Schlaufe
Für eine vereinfachte Installation und Justierung. Dadurch keine Vorarbeit notwendig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Querschnitt 7 x 7, Seildurchmesser 2 mm
- Hoher Vibrationsschutz im Vergleich zur Gewindestange
- Installation im Winkel möglich ohne Tragschienen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
Lüftungs-, Klima- und Heizungsbereich, Rohrleitungen, Kabeltragsysteme, Beleuchtung, Lautsprecher, Sicherheitsaufhängungen, Kabelüberspannungen, Isolierpaneele für Kühlräume, Beschilderung, Dekoration, abgehängte Decken, Transportförderanlage, Abspannungen, Sonnenkollektoren/Fotovoltaikanlagen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!