Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drahtseil mit Endung Haken
Für eine vereinfachte Installation und Justierung. Dadurch keine Vorarbeit notwendig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Querschnitt 7 x 7, Seildurchmesser 2 mm
- Hoher Vibrationsschutz im Vergleich zur Gewindestange
- Installation im Winkel möglich ohne Tragschienen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
Lüftungs-, Klima- und Heizungsbereich, Rohrleitungen, Kabeltragsysteme, Beleuchtung, Lautsprecher, Sicherheitsaufhängungen, Kabelüberspannungen, Isolierpaneele für Kühlräume, Beschilderung, Dekoration, abgehängte Decken, Transportförderanlage, Abspannungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!