Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Drahtseil mit Endung Öse 90°
Drahtseil mit Endung Öse 90° - 1
Drahtseil mit Endung Öse 90° - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseil mit Endung Öse 90°

Für eine vereinfachte Installation und Justierung. Dadurch keine Vorarbeit notwendig.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Querschnitt 7 x 7, Seildurchmesser 2 mm

  • Hoher Vibrationsschutz im Vergleich zur Gewindestange

  • Installation im Winkel möglich ohne Tragschienen


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Cradle to Cradle®-zertifiziert