Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drahtseilterminal mit Gabel
Zum Verpressen mit Edelstahldrahtseil
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geschweißte Ausführung für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit
- Stift und Clip im Lieferumfang enthalten
- Geeignet für Marineanwendungen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Zur Verpressung von Drahtseilterminals mit einem Seildurchmesser von Ø 2 bis 6 mm ist der Einsatz einer hydraulischen Handpresszange, sowie der jeweils kompatiblen Pressbacken erforderlich.
Drahtseile mit einem Durchmesser von Ø 8, 10 und 12 mm können nicht von Hand verpresst werden. Hier ist der Einsatz stationärer Pressen bzw. Walzen erforderlich.
Drahtgeländer, Anwendungen im Schiffsbau, Landschaftsbau und Gartenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!