Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Drahtseil-Walzterminal Edelstahl A4 mit Mutter Rechtsgewinde
Drahtseil-Walzterminal Edelstahl A4 mit Mutter Rechtsgewinde - 1
Drahtseil-Walzterminal Edelstahl A4 mit Mutter Rechtsgewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseil-Walzterminal Edelstahl A4 mit Mutter Rechtsgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Walzterminals werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen

  • Für die Drahtseil-Walzterminals M4 bis M12 eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz

  • Für Drahtseil-Walzterminals mit M16 bis M20 wird die Verarbeitung mit einer stationären Presse empfohlen

  • Für Maritime Anwendungen geeignet
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.



Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.