Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rundbürste Stahl gewellt mit Bohrung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundbürste Stahl gewellt mit Bohrung

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf Stahl und Guss bei großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Für den Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken aufgrund variablem Bohrungs-∅

  • Lückenlose Paketierung zu breiten Walzen dank besonderer Bauweise der Bürsten

  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität


Lieferumfang:


  • 1 x Reduzierring ∅ 50 / 32 mm

  • 1 x Reduzierring ∅ 32 mm / 1 Zoll

  • 1 x Reduzierring ∅ 2 mm / 1/2 Zoll

  • 1 x Reduzierring ∅ 2 / 16 mm

  • 1 x Reduzierring ∅ 2 / 20 mm

  • 1 x Reduzierring ∅ 2 / 22,23 mm
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25