Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Screw Grip
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 1
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 2
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 3
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

Nach DIN 8140 mit reduziertem Außendurchmesser für verbesserten Einbau. Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit frei durchlaufendem, lehrenhaltigem Gewinde. Rostfreier Stahl.

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Sicherungsfunktion: Klemmung durch Gewindegeometrie
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend

Artikelbeschreibung lesen

In 49 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge im eingebauten Zustand Außendurchmesser Steigung Anzahl VE
Preis/VE
46265 75
M5 7,5 mm 6 mm 0,8 mm
46265 125
M5 12,5 mm 6 mm 0,8 mm
46265 15
M5 15 mm 6 mm 0,8 mm
46265 10
M5 10 mm 6 mm 0,8 mm
46264 12
M4 12 mm 5 mm 0,7 mm
46264 10
M4 10 mm 5 mm 0,7 mm
462620 30
M20 30 mm 23,2 mm 2,5 mm
50 St.
462620 20
M20 20 mm 23,2 mm 2,5 mm
100 St.
462620 15
M20 15 mm 23,2 mm 2,5 mm
50 St.
462620 40
M20 40 mm 23,2 mm 2,5 mm
50 St.
46265 5
M5 5 mm 6 mm 0,8 mm
462625 5
M2,5 5 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 St.
46268 8
M8 8 mm 9,7 mm 1,25 mm
462616 16
M16 16 mm 18,5 mm 2 mm
462616 48
M16 48 mm 18,5 mm 2 mm
10 St.
462616 40
M16 40 mm 18,5 mm 2 mm
10 St.
462616 32
M16 32 mm 18,5 mm 2 mm
462616 24
M16 24 mm 18,5 mm 2 mm
462612 12
M12 12 mm 14,2 mm 1,75 mm
46266 6
M6 6 mm 7,3 mm 1 mm
46266 9
M6 9 mm 7,3 mm 1 mm
46263 75
M3 7,5 mm 3,6 mm 0,5 mm
46263 45
M3 4,5 mm 3,6 mm 0,5 mm
462625 375
M2,5 3,75 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 St.
46263 3
M3 3 mm 3,6 mm 0,5 mm
46263 6
M3 6 mm 3,6 mm 0,5 mm
46263 9
M3 9 mm 3,6 mm 0,5 mm
46268 16
M8 16 mm 9,7 mm 1,25 mm
46268 12
M8 12 mm 9,7 mm 1,25 mm
46268 24
M8 24 mm 9,7 mm 1,25 mm
46268 20
M8 20 mm 9,7 mm 1,25 mm
46264 6
M4 6 mm 5 mm 0,7 mm
46264 8
M4 8 mm 5 mm 0,7 mm
46264 4
M4 4 mm 5 mm 0,7 mm
462612 36
M12 36 mm 14,2 mm 1,75 mm
10 St.
462612 30
M12 30 mm 14,2 mm 1,75 mm
462612 18
M12 18 mm 14,2 mm 1,75 mm
462612 24
M12 24 mm 14,2 mm 1,75 mm
462610 10
M10 10 mm 11,9 mm 1,5 mm
462610 15
M10 15 mm 11,9 mm 1,5 mm
462610 30
M10 30 mm 11,9 mm 1,5 mm
462610 25
M10 25 mm 11,9 mm 1,5 mm
462610 20
M10 20 mm 11,9 mm 1,5 mm
46266 12
M6 12 mm 7,3 mm 1 mm
46266 18
M6 18 mm 7,3 mm 1 mm
46266 15
M6 15 mm 7,3 mm 1 mm
46262 3
M2 3 mm 2,5 mm 0,25 mm
10000 St.
462630 45
M30 45 mm 34,5 mm 3,5 mm
25 St.
46262 4
M2 4 mm 2,5 mm 0,25 mm
10000 St.
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
Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand



Integrierte Verliersicherung

Die Klemmdrehmomente sind vergleichbar mit den Angaben der DIN 267 Teil 15 oder der DIN EN ISO 2320.