Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Screw Grip nach DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip nach DIN 8140 - 1
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip nach DIN 8140 - 2
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip nach DIN 8140 - 3
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip nach DIN 8140 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Screw Grip nach DIN 8140

Mit reduziertem Außendurchmesser für verbesserten Einbau. Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit einem zusätzlichen schraubenklemmenden Bereich (SG - Screw Grip). Aus rostfreiem Stahl.

Artikelbeschreibung lesen

In 46 Ausführungen erhältlich
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
Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand



Integrierte Verliersicherung

Die Klemmdrehmomente sind vergleichbar mit den Angaben der DIN 267 Teil 15 oder der DIN EN ISO 2320.