Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 1
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 2
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 3
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running

Nach DIN 8140 mit reduziertem Außendurchmesser für verbesserten Einbau. Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit frei durchlaufendem, lehrenhaltigem Gewinde. Rostfreier Stahl.

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Frei durchlaufend
  • Gewindeform: Regelgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 78 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge im eingebauten Zustand Außendurchmesser Steigung Anzahl VE
Preis/VE
462711 33
M11 33 mm 13 mm 1,5 mm
100 St.
462724 24
M24 24 mm 28,1 mm 3 mm
10 St.
462730 45
M30 45 mm 34,5 mm 3,5 mm
10 St.
462724 36
M24 36 mm 28,1 mm 3 mm
25 St.
462725 25
M2,5 2,5 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 St.
462710 30
M10 30 mm 12 mm 1,5 mm
462710 25
M10 25 mm 12 mm 1,5 mm
462710 20
M10 20 mm 12 mm 1,5 mm
462710 15
M10 15 mm 12 mm 1,5 mm
462710 10
M10 10 mm 12 mm 1,5 mm
462735 525
M3,5 5,25 mm 4,4 mm 0,6 mm
100 St.
462720 20
M20 20 mm 23,2 mm 2,5 mm
100 St.
462720 30
M20 30 mm 23,2 mm 2,5 mm
50 St.
462720 40
M20 40 mm 23,2 mm 2,5 mm
50 St.
462714 21
M14 21 mm 16,6 mm 2 mm
100 St.
462714 28
M14 28 mm 16,6 mm 2 mm
100 St.
462714 14
M14 14 mm 16,6 mm 2 mm
200 St.
462714 35
M14 35 mm 16,6 mm 2 mm
100 St.
46273 6
M3 6 mm 3,6 mm 0,5 mm
46273 9
M3 9 mm 3,6 mm 0,5 mm
46273 3
M3 3 mm 3,6 mm 0,5 mm
46275 5
M5 5 mm 6 mm 0,8 mm
462718 36
M18 36 mm 21,3 mm 2,5 mm
100 St.
462718 18
M18 18 mm 21,3 mm 2,5 mm
100 St.
462718 27
M18 27 mm 21,3 mm 2,5 mm
100 St.
46276 9
M6 9 mm 7,3 mm 1 mm
46276 6
M6 6 mm 7,3 mm 1 mm
46275 15
M5 15 mm 6 mm 0,8 mm
46275 10
M5 10 mm 6 mm 0,8 mm
462712 36
M12 36 mm 14,2 mm 1,75 mm
462712 30
M12 30 mm 14,2 mm 1,75 mm
462712 24
M12 24 mm 14,2 mm 1,75 mm
462712 18
M12 18 mm 14,2 mm 1,75 mm
462712 15
M12 15 mm 14,2 mm 1,75 mm
100 St.
462712 12
M12 12 mm 14,2 mm 1,75 mm
46279 135
M9 13,5 mm 10,5 mm 1,25 mm
100 St.
46277 14
M7 14 mm 8,4 mm 1 mm
100 St.
46274 8
M4 8 mm 5 mm 0,7 mm
46274 6
M4 6 mm 5 mm 0,7 mm
46274 4
M4 4 mm 5 mm 0,7 mm
46275 75
M5 7,5 mm 6 mm 0,8 mm
46278 16
M8 16 mm 9,7 mm 1,25 mm
46278 12
M8 12 mm 9,7 mm 1,25 mm
46278 10
M8 10 mm 9,7 mm 1,25 mm
100 St.
46278 24
M8 24 mm 9,7 mm 1,25 mm
46278 20
M8 20 mm 9,7 mm 1,25 mm
46278 8
M8 8 mm 9,7 mm 1,25 mm
462725 5
M2,5 5 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 St.
46276 75
M6 7,5 mm 7,3 mm 1 mm
100 St.
46277 7
M7 7 mm 8,4 mm 1 mm
100 St.
46273 75
M3 7,5 mm 3,6 mm 0,5 mm
46273 45
M3 4,5 mm 3,6 mm 0,5 mm
46279 18
M9 18 mm 10,5 mm 1,25 mm
100 St.
462722 33
M22 33 mm 25,6 mm 2,5 mm
50 St.
462722 44
M22 44 mm 25,6 mm 2,5 mm
50 St.
462722 22
M22 22 mm 25,6 mm 2,5 mm
50 St.
46277 105
M7 10,5 mm 8,4 mm 1 mm
100 St.
46279 9
M9 9 mm 10,5 mm 1,25 mm
100 St.
462716 12
M16 12 mm 18,6 mm 2 mm
100 St.
462716 16
M16 16 mm 18,6 mm 2 mm
462716 24
M16 24 mm 18,6 mm 2 mm
462716 20
M16 20 mm 18,6 mm 2 mm
100 St.
462716 32
M16 32 mm 18,6 mm 2 mm
462716 40
M16 40 mm 18,6 mm 2 mm
462716 48
M16 48 mm 18,6 mm 2 mm
46276 18
M6 18 mm 7,3 mm 1 mm
46276 15
M6 15 mm 7,3 mm 1 mm
46276 12
M6 12 mm 7,3 mm 1 mm
46275 125
M5 12,5 mm 6 mm 0,8 mm
462725 375
M2,5 3,75 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 St.
46274 10
M4 10 mm 5 mm 0,7 mm
46274 12
M4 12 mm 5 mm 0,7 mm
462736 54
M36 54 mm 42 mm 4 mm
5 St.
46272 2
M2 2 mm 2,5 mm 0,25 mm
100 St.
462730 30
M30 30 mm 34,5 mm 3,5 mm
5 St.
46272 3
M2 3 mm 2,5 mm 0,25 mm
100 St.
46272 4
M2 4 mm 2,5 mm 0,25 mm
100 St.
462724 48
M24 48 mm 28,1 mm 3 mm
25 St.
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
Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand

Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.