Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 1
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 2
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 3
Drahtgewindeeinsatz W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running

Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit frei durchlaufendem, lehrenhaltigem Gewinde. Aus Edelstahl A2

Artikelbeschreibung lesen

In 78 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand

Leistungsnachweis

Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.

Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.