Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Profil-Doppelzylinder W10KG für gleichschließende Erstanlagen
Profil-Doppelzylinder W10KG für gleichschließende Erstanlagen - 1
Profil-Doppelzylinder W10KG für gleichschließende Erstanlagen - 2
Profil-Doppelzylinder W10KG für gleichschließende Erstanlagen - 3
Profil-Doppelzylinder W10KG für gleichschließende Erstanlagen - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Doppelzylinder W10KG für gleichschließende Erstanlagen

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung

Artikelbeschreibung lesen

In 55 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Würth geschütztes Eigenprofil

  • Schließtechnik: Auf der Schließseite 9 druckgelagerte, massive Zuhaltungen, zweireihig versetzt, axial zur Mittelachse angeordnet und 1 gefederter Kugelumlenkstift

  • Gewölbter Kernkopf mit horizontaler Kernkopfnut zur kraftschlüssigen Übertragung der Drehmomente beim Öffnen und Schließen

  • Erhöhter Bohr- und Kernziehschutz durch mehrebig angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergehäuse u. Zylinderkern

  • Drei starke Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei

  • Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt

  • Eine Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Hinweis

Alle Artikelnummern, welche aus dem W 10 KG System sich in einer Bestellung befinden werden mit der gleichen Schließung ausgeliefert. Eine neue Bestellung erhält wieder eine neue Gleichschließung.


Der Schließkanal des Zylinders sitzt außermittig und kann nicht bei allen Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung eingesetzt werden.


Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.


Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.


Lieferzeit beträgt ca. 6-10 Arbeitstage


Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr.PR01_5688060820 bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.