Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Profil-Doppelzylinder 3KS Plus für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung
Profil-Doppelzylinder 3KS Plus für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung - 1
Profil-Doppelzylinder 3KS Plus für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung - 2
Profil-Doppelzylinder 3KS Plus für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Doppelzylinder 3KS Plus für gleichschließende Profilzylinder in Erstausstattung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Jede Anlage ein Unikat

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer

  • Bei jeder Bestellung wird eine Sicherungskarte mitgeliefert

  • Vertikaler Schlüsselkanal

  • Integrierter Bohrschutz

  • Schlüssel aus Neusilber mit starkem Querschnitt

  • Gesetzlicher Schlüsselschutz durch patentiertes Schlüsselprofil

  • Der Zylinder kann auch betätigt werden, wenn ein Schlüssel von der Gegenseite steckt (Not- und Gefahrenfunktion, ab der Länge 31 x 36 mm)

  • Schließtechnik

  • 12 federlose, spezial beschichtete Sperrstifte mit 18 Steuerstiften, abgefragt über 2 seitliche Sperrschieber
Hinweis

Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.



Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!



Der Zylinder kann auch betätigt werden, wenn ein Schlüssel von der Gegenseite steckt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!