Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelrohrschelle Solar
Einfaches und schnelles Anbringen am isolierten Rohr durch Klickverschluss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Durchgangsloch
Problemlose Montage mittels Dübel und Schraube
Minimaler Klemmbereich
Saubere Optik, minimales Eindrücken der Dämmung
Bei anderen Doppelrohrsystemen bzw. gedämmten Einzelleitungen muss selbst geprüft werden, ob die Doppelrohrschelle Solar genügend Klemmwirkung erzielt. Auf jeden Fall muss der Gesamtaußendurchmesser (Rohr + Dämmung) > 60 mm sein.
Für die Montage des Doppelrohrsystems Edelstahlwellrohr Solar oder parallel verlegten Einzelleitungen, die mit dem Flexen Solarkautschuk (ab Gesamtaußendurchmesser 60 mm) gedämmt sind
Für die Montage der Doppelrohrschelle Solar 6er Schraube mit großem Scheibenkopf (mind. 13 mm Ø) verwenden, aber kein Senkkopf!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!