Doppelringschlüssel tief gekröpft
Doppelringschlüssel tief gekröpft - 1
Doppelringschlüssel tief gekröpft - 2
Doppelringschlüssel tief gekröpft - 3
Doppelringschlüssel tief gekröpft - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelringschlüssel tief gekröpft

Metrisch, DIN 838/ ISO 3318

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Ringaußendurc... Ringaußendurc... Ringdicke Anzahl VE
Preis/VE
0713305302
30 x 32 mm 45 mm 48,2 mm 14,8 mm
0713305304
30 x 34 mm 45,3 mm 51,2 mm 15,8 mm
0713305089
8 x 9 mm 13,2 mm 14,7 mm 6,4 mm
0713305080
8 x 10 mm 13,2 mm 16,3 mm 6,9 mm
0713305067
6 x 7 mm 10,8 mm 12,2 mm 5,4 mm
0713305189
18 x 19 mm 28 mm 29,4 mm 11,3 mm
0713305179
17 x 19 mm 28 mm 29,4 mm 11,3 mm
0713305103
10 x 13 mm 16,3 mm 20,7 mm 7,9 mm
10 St.
0713305101
10 x 11 mm 16,3 mm 17,4 mm 7,4 mm
0713305123
12 x 13 mm 19 mm 20,7 mm 8,4 mm
0713305137
13 x 17 mm 20,7 mm 26,2 mm 9,9 mm
0713305145
14 x 15 mm 22,1 mm 23,4 mm 9,9 mm
0713305167
16 x 17 mm 25,4 mm 26,2 mm 10,8 mm
0713305168
16 x 18 mm 25,6 mm 28,2 mm 11,3 mm
0713305202
20 x 22 mm 31,2 mm 33,1 mm 11,8 mm
0713305247
24 x 27 mm 37 mm 41 mm 12,8 mm
0713305246
24 x 26 mm 37 mm 39 mm 12,8 mm
0713305213
21 x 23 mm 32,1 mm 35,5 mm 12,3 mm
0713305224
22 x 24 mm 33 mm 37 mm 12,8 mm
0713305279
27 x 29 mm 41 mm 44,3 mm 14,8 mm
0713305258
25 x 28 mm 37,8 mm 42 mm 13,8 mm
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
  • Antrieb: POWERDRIV 12kant

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, Ringe poliert

  • Geometrie: Ringseite abgekröpft 18°