Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 1 Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 2 Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 3 Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 1
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 2
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 3
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 18° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 838 / ISO 3318

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift