Doppelring-Ratschenschlüssel 4 in 1
Doppelring-Ratschenschlüssel 4 in 1 - 1
Doppelring-Ratschenschlüssel 4 in 1 - 2
Doppelring-Ratschenschlüssel 4 in 1 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelring-Ratschenschlüssel 4 in 1

Metrisch, gerade

  • Abtriebart: Zwölfkant
  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Ratschenkopfhöhe 2 Ringaußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
0714257019
16 x 17 mm, 18 x 19 mm 230 mm 20 mm 33 mm
0714257013
8 x 10 mm, 12 x 13 mm 150 mm 16,8 mm 20,2 mm
0714257017
10 x 19 mm, 13 x 17 mm 200 mm 21,9 mm 31,5 mm
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
  • Abtrieb: Doppelringseite POWERDRIV® 12-kant

  • Feinverzahnt, 72 Zähne

  • Einhandbedienung durch Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche Grundkörper: verchromt, glanzpoliert

  • Geometrie: Ringseite gerade


4 Größen in einem Ratschenschlüssel


Mit 2 Ratschenschlüsseln werden die gängigsten Schlüsselweiten abgedeckt.



1/4 Zoll Bitadapter verfügbar


Einfach in Ratschenschlüssel SW 10 mm einstecken, somit als Bitratsche verwendbar.



Für schwer zugängliche Stellen


Schlanker Ratschenkopf