Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelring-Ratschenschlüssel 4 in 1
Metrisch, gerade
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
- Abtrieb: Doppelringseite POWERDRIV® 12-kant
- Feinverzahnt, 72 Zähne
- Einhandbedienung durch Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche Grundkörper: verchromt, glanzpoliert
- Geometrie: Ringseite gerade
4 Größen in einem Ratschenschlüssel
Mit 2 Ratschenschlüsseln werden die gängigsten Schlüsselweiten abgedeckt.
1/4 Zoll Bitadapter verfügbar
Einfach in Ratschenschlüssel SW 10 mm einstecken, somit als Bitratsche verwendbar.
Für schwer zugängliche Stellen
Schlanker Ratschenkopf
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!