Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppellaufschiene SysLine S
Zum Einlassen und Anschrauben in den Oberboden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Fester Halt auch bei dünnem Oberboden: Die Doppellaufschiene kann bereits schon ab Oberbodenstärke von 16 mm angeschraubt werden.
- Für Türdicke bis max. 19 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zum Einnuten und zusätzlichen Anschrauben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!