Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelkartuschenpistole für 380/620 ml
Zur Verarbeitung von 2-Komponenten-Klebstoffe AI-1 2K-PUR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ergonomischer und ausbalancierter Griff
- Ermöglicht eine leichte Handhabung der Pistole
- Einhändige Bremsfreigabe möglich
Hohe Übersetzung
- Die 400kg Auspresskraft ermöglichen kraftschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Die Doppelübersetzung verteilt die Handkräfte optimal auf beide Schubstangen
Schnellentspannung
Die schnelle Entlastung der Kartuschen ermöglicht ein rasches und zügiges Unterbrechen beim Ausschäumen
Anwendungsfreundlich
- Anti-Drip-Funktion verhindert Materialnachlauf
- Snap-Fit Funktion ermöglicht besseren Halt und verhindert Verrutschen oder Herausfallen der Kartusche
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!