Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Doppelkartuschenpistole für 38- und 50 ml-Doppelkartuschen
Mit einem Mischungsverhältnis 1:1, 4:1 und 10:1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ergonomisch geformter Griff liegt optimal und sicher in der Hand und ermöglicht leichtes Auspressen des Klebstoffs
- Präzise und konstante Dosierung
- Mit integrierter Druckentlastung
- Aus schlagfestem Kunststoff
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Mit der manuellen Dosierpistole wird ein konstantes Dosieren von 2K-Flüssigmetall FLM 50, ESK-50, Replast und Klebfix 2K sichergestellt. Dabei werden die beiden Komponenten im gewünschten Verhältnis aus der Kartusche gedrückt. Die Dosierpistole ist durch ihre einfache Handhabung sehr anwenderfreundlich und für den industriellen Einsatz geeignet. Sie wird inklusive der 1:1, 4:1 und 10:1 Mischadapter geliefert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!