Doppelkartuschenpistole Für 380/620 ml

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelkartuschenpistole Für 380/620 ml

Zur Verarbeitung von 2-Komponenten-Klebstoffe AI-1 2K-PUR

  • Werkstoff: Kunststoff - Polyamid PA
  • Farbe: Schwarz, Rot
  • Produktgewicht (per Stück): 1378,500 g
  • Länge: 235 mm
  • Breite: 190 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Produktgewicht (per Stück) Länge Anzahl VE
Preis/VE
089160123
Kunststoff - Polyamid PA Schwarz, Rot 1378,500 g 235 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ergonomischer und ausbalancierter Griff


  • Ermöglicht eine leichte Handhabung der Pistole

  • Einhändige Bremsfreigabe möglich


Hohe Übersetzung


  • Die 400kg Auspresskraft ermöglichen kraftschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten

  • Die Doppelübersetzung verteilt die Handkräfte optimal auf beide Schubstangen


Schnellentspannung


Die schnelle Entlastung der Kartuschen ermöglicht ein rasches und zügiges Unterbrechen beim Ausschäumen



Anwendungsfreundlich


  • Anti-Drip-Funktion verhindert Materialnachlauf

  • Snap-Fit Funktion ermöglicht besseren Halt und verhindert Verrutschen oder Herausfallen der Kartusche

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.