Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hebebühne DS35EX-CAT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hebebühne DS35EX-CAT

Elektro-hydraulische Doppelscheren-Hebebühne 3,5 t

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Flexible Aufnahmeplattform, Verstellbereich 1.500–2.160 mm

  • Aufnahme von Fahrzeugen bis VW T5/T6 mit kurzem Radstand

  • Flache Bauweise, Auff ahrhöhe 105 mm

  • Optimaler Korrosionsschutz durch kathodische Lackierung

  • Elektro-hydraulischer Antrieb mit selbstentlüftendem System

  • Zwei voneinander unabhängig arbeitende Hydraulikkreisläufe mit 4 wartungsfreien Hydraulikzylindern (geschraubt)

  • Selbstschmierende Gleitlager

  • Im Bedienpult integriertes, leise laufendes Hydraulikaggregat mit serienmäßig integriertem Manometer

- Bedienung per Drucktasten


- Seitenteile an allen 4 Seiten abnehmbar


- praktische Ablagemöglichkeit für Unterlagen auf dem Steuerpult


- Steuerspannung 24 V



  • Scheren aus Vollmaterial

  • Keine mechanische Verbindung zwischen den Plattformen

  • Notabsenkung bei Stromausfall

  • CE-Stopp inklusive - bodenebener Einbau möglich

  • Stopp der Senkbewegung beim Auff ahren auf ein Hindernis

  • Schlauchlänge zwischen Hebebühne und Bedieneinheit 2 m


Lieferumfang


  • 2 vormontierte Hubeinheiten

  • Vormontiertes Bedienpult

  • 4 Gummi-Auflagen 40 mm

  • Montagematerial (ohne Dübel, ohne Öl)