Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz - 1
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz

  • Antrieb: 3/4 Zoll

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Produktgewicht (per Stück) Antrieb Anzahl VE
Preis/VE
1952000081
59 mm 304 g 3/4 Zoll
1 St.
1952000082
68,5 mm 456 g 3/4 Zoll
1 St.
1952000072
54 mm 225 g 3/4 Zoll
1 St.
1952000078
55 mm 253 g 3/4 Zoll
1 St.
1952000077
73 mm 631 g 3/4 Zoll
1 St.
1952000071
52 mm 196 g 3/4 Zoll
1 St.
1952000085
52 mm 209 g 3/4 Zoll
1 St.
1952000086
78 mm 686 g 3/4 Zoll
1 St.
1952000089
52 mm 177 g 3/4 Zoll
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Amerikanische Maße

  • Griffig, gerändelt

  • Für Handbetätigung

  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen

  • Chrom-Vanadium

  • Oberfläche verchromt, poliert