Distanzscheiben-Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzscheiben-Sortiment

Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt, 575 Teile

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 575 STK
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
04202
575 STK Stahl Blank
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
Sortiment mit 575 Teilen


  • 50 Stück Distanzscheiben 24 x 36 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 24 x 36 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 24 x 36 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 25 x 38 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 25 x 38 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 25 x 38 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 28 x 40 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 28 x 40 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 28 x 40 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 30 x 42 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 30 x 42 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 30 x 42 x 1,0 mm

  • 50 Stück Distanzscheiben 32 x 44 x 0,3 mm

  • 40 Stück Distanzscheiben 32 x 44 x 0,5 mm

  • 25 Stück Distanzscheiben 32 x 44 x 1,0 mm


Durch das handliche Format lässt sich das Set praktisch überall platzsparend anbringen (z.B. an Stirnseiten von Kleinteileregalen in der Materialausgabe).



Sie erfassen auf einen Blick den jeweiligen Bestand und können somit rechtzeitig nachbestellen.



Distanz-/Ausgleichsscheiben selbst werden verwendet, um bestehende Toleranzen beim Lagern und Befestigen einer Welle, einer Achse oder anderer Maschinenteile auf einfachste Weise anzugleichen. Weiterhin können sie als Passscheiben eingesetzt werden, um den normalen Bewegungsspielraum, der durch die Fertigungs toleranzen von Sicherungsringen und Niete entstanden ist, auf ein Minimum zu reduzieren.

Hinweis

Aus der Artikel-Nr. ersehen Sie: 0420 10 203


  • 0420 ->Vornummer

  • 10->Innendurchmesser

  • 20->Außendurchmesser

  • Letzte Ziffer ist die Stärke:

3->Stärke mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm