Distanzhülse säurefester Stahl A4 DIN6334
Distanzhülse säurefester Stahl A4 DIN6334 - 1
Distanzhülse säurefester Stahl A4 DIN6334 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzhülse säurefester Stahl A4 DIN6334

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Schlüsselweite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
08655308
M8 24 mm 13 mm Edelstahl A4
100 St.
08655310
M10 30 mm 17 mm Edelstahl A4
100 St.
08655312
M12 36 mm 19 mm Edelstahl A4
50 St.
08655316
M16 48 mm 24 mm Edelstahl A4
50 St.
08655320
M20 60 mm 30 mm Edelstahl A4
1 St.
08655324