Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Distanzleiste
Die Distanzleiste dient als konstruktiver Holzschutz und verlängert die Lebensdauer der Terrasse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schafft einen Abstand zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion
Minimiert das Abscheren der Schrauben
Gewährt eine optimale Unterlüftung der Terrassendielen
Verhindert Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes
Befestigung mit ASSY A2 Panhead Schrauben, Vornummer 0153 ...
Bei Bedarf können die Distanzleisten an den Enden zusammengesteckt werden
Die Verschraubung der Dielen erfolgt dann später genau mittig auf den Balken
Damit wird gewährleistet, dass der Balken nicht einseitig verkantet.
Distanzleisten auf die Tragbalken verschrauben
Die Leisten sollten dabei versetzt einmal am linken und dann am rechten Balkenrand befestigt werden.
Terrassenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!