Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Distanzklotz Innenfensterbank

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzklotz Innenfensterbank

Distanzklotz für Nivellierhilfe der Innenfensterbänke

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Durch das Zusammenstecken der Nivellierhilfe mit dem Distanzklotz kann die Höhe zusätzlich um je 10 mm variiert werden

  • Einfaches Anbringen des Rasterkeils am Distanzklotz durch Klipp-System

  • Variable Nivellierhilfe wird in der Höhe durch den 10 mm Distanzklotz erweitert und ermöglicht eine individuelle Montage