Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3 - 1
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3 - 2
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3 - 3
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3 - 4
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3 - 5
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3 - 6
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3 - 7
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3 - 8
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Dreiteiliges System bei dem alle Teile ineinander verschraubbar sind. Die Distanzhalter werden bereits vor der Wandmontage am Schild befestigt. Dies ermöglicht eine einfache und rasche Montage ohne zusätzliches Werkzeug. Der große Verstellbereich bietet Flexibilität in der Auswahl der Schildstärke. Die Ausführung in Chrom ist mit einem Kuppelkopf ausgestattet. Die Ausführung in Edelstahl hat einen Flachkopf.

  • Einfache Montage durch ineinander verschraubbare Teile

  • Fixierung der Distanzhalter am Schild bereits vor der Wandmontage möglich (Schild dient als Bohrschablone)

  • Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage

  • Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!