Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandshalter für Terrasse

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandshalter für Terrasse

Der Würth Abstandshalter ermöglicht bei der Verlegung der Dielen eine gleichmäßige Fugenbreite, gleichzeitig wird ein Abstand zur Unterkonstruktion hergestellt, sodass die gesamte Konstruktion optimal hinterlüftet ist und keine Staunässe entstehen kann.

  • Länge: 80 mm
  • Breite: 25 mm
  • Höhe: 6 mm
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Empfehlungen