In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
6 Artikel mit 6 Ausführungen gefunden
Hochleistungs-Gasgerät für Holzbefestigungen mit 21° Magazin
Hochleistungs-Gasgerät für Holzverbindungen mit 34° Magazin
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Haftennägel mit einem Durchmesser von 2,5-2,8 mm und einer Länge von 22-35 mm
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 10,8-11,3 mm und einer Länge von 35-75 mm
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Stiftennägeln mit der Breite 1,6 mm und einer Länge von 25-64 mm
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Ankernägeln mit der Breite 4,0 mm und einer Länge von 40 - 60 mm; Exaktes Eintreiben durch Zentrierspitze
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.