Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitales Zangenamperemeter AM 600 AC/DC
Digitales Zangenampermeter mit umfangreichen Messmöglichkeiten, Effektivwertmessung (TRMS), Autorange-Funktion und LED-Messstellenbeleuchtung für den professionellen Einsatz in der Industrie und im Handwerk.
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
Das auf sichere Verwendung in CAT lll 600 V Umgebungen geprüfte Würth AM 600 bietet die wichtigsten Funktionen, um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu erkennen.
Eigenschaften:
- Für Messung von Strom AC/DC, Spannung AC/DC, Widerstand, Durchgang, Diode, Frequenz und Kapazität geeignet
- Einsetzbar für AC/DC Spannung bis 600 V, sowie AC/DC Strom bis 600 A
- Widerstandsmessung bis 60 MΩ
- Min/Max-Taste um den maximal oder minimal gemessenen Wert oder Differenz der beiden anzuzeigen
- Umschaltung zwischen manueller Bereichsumschaltung auf Autorange möglich
- Anzeigespeicherung (Hold-Funktion)
- Automatische Abschaltfunktion nach 15 min
- Abgesicherte Eingänge zum Schutz des Messgerätes
- LCD Anzeige mit 6000 Digits
- Entspricht EN-Norm 61010-2-032
Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung gemäss Vorgaben der Messkategorie.
Elektroinstallationen, Schaltschrankbau, E-K Hybrid, allgemeine elektrische und elektronische Systeme.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!