Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitaler Reifenfüller
Präzise und schnelle Digitalanzeige mit Überprüfungsroutine
- Messbereich Druck min./max.: 0-12 bar
- Messgenauigkeit Bedingung Druck: < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar
- Betriebsdruck max.: 15 bar
- Temperatureinsatzbereich min./max.: -10 bis 50 °C
- Messbares Medium: Luft
- Schlauchlänge: 800 mm
- Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
- Produktgewicht (per Stück): 556 g
- Werkstoff Gehäuse: Gummi
- Messbereich Druck max.: 12 bar
- Schutzart IP: IP 54
- Akku-/Batterieanzahl: 2 STK
- Werkstoff Griff: PA - Polyamid
- Messgenauigkeit Druck: 0.05 bar
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zuverlässiger und präziser Drucksensor übermittelt die Werte in 0,2 Sekunden an das Display
Kein Zeitverlust da fließende Anzeige
Die Überprüfungsroutine zeigt dem Anwender an, ob alle Zahlensegmente funktionsfähig sind
Ablesefehler durch fehlende Zahlensegmente sind somit technisch ausgeschlossen
Kompakte und stoßgeschütze Bauweise schützt Digitalanzeige und Drucksensor
Robuste Ausführung
Universalhebel zum Befüllen und Ablassen
Schnelle und einfache Handhabung
Gut ablesbare und große LCD-Anzeige
Präzise und bequeme Messung
Extra große Aufhängeöse am Gehäuse
Erleichtert das stetige Aufhängen
Befüllschlauch mit Schnellstecknippel
Zum einfachen und schnellen Aufstecken
Geringes Gewicht und funktionelles Design
Müheloses und bequemes Messen
Die BGI (BG-Informationen) 884 empfiehlt, zum Schutz gegen fortgeschleuderte Teile oder gegen die Druckwelle beim Bersten eines Reifens, einen Sicherheitsabstand von 2,5 m einzuhalten. Dazu muss auch die Schlauchlänge vom Stecknippel bis zur Befülleinrichtung mindestens 2,5 m betragen.
- Konformitätsbewertet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!