Digitaler Reifenfüller
Digitaler Reifenfüller - 1
Digitaler Reifenfüller - 2
Digitaler Reifenfüller - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digitaler Reifenfüller

Präzise und schnelle Digitalanzeige mit Überprüfungsroutine

  • Messbereich Druck min./max.: 0-12 bar
  • Messgenauigkeit Bedingung Druck: < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar
  • Betriebsdruck max.: 15 bar
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -10 bis 50 °C
  • Messbares Medium: Luft
  • Schlauchlänge: 800 mm
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
  • Produktgewicht (per Stück): 556 g
  • Werkstoff Gehäuse: Gummi
  • Messbereich Druck max.: 12 bar
  • Schutzart IP: IP 54
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 STK
  • Werkstoff Griff: PA - Polyamid
  • Messgenauigkeit Druck: 0.05 bar
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
Art.-Nr. Messbereich Druck min./max. Messgenauigkeit Bedingung Druck Betriebsdruck max. Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
071554 055
0-12 bar < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar 15 bar -10 bis 50 °C
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zuverlässiger und präziser Drucksensor übermittelt die Werte in 0,2 Sekunden an das Display


Kein Zeitverlust da fließende Anzeige



Die Überprüfungsroutine zeigt dem Anwender an, ob alle Zahlensegmente funktionsfähig sind


Ablesefehler durch fehlende Zahlensegmente sind somit technisch ausgeschlossen



Kompakte und stoßgeschütze Bauweise schützt Digitalanzeige und Drucksensor


Robuste Ausführung



Universalhebel zum Befüllen und Ablassen


Schnelle und einfache Handhabung



Gut ablesbare und große LCD-Anzeige


Präzise und bequeme Messung



Extra große Aufhängeöse am Gehäuse


Erleichtert das stetige Aufhängen



Befüllschlauch mit Schnellstecknippel


Zum einfachen und schnellen Aufstecken



Geringes Gewicht und funktionelles Design


Müheloses und bequemes Messen

Hinweis

Die BGI (BG-Informationen) 884 empfiehlt, zum Schutz gegen fortgeschleuderte Teile oder gegen die Druckwelle beim Bersten eines Reifens, einen Sicherheitsabstand von 2,5 m einzuhalten. Dazu muss auch die Schlauchlänge vom Stecknippel bis zur Befülleinrichtung mindestens 2,5 m betragen.


Konformitätsbewertet